IHテフロンマーブルコート フライパン

IHテフロンマーブルコート フライパン - TKGIHテフロンマーブルコート フライパン - TKGIHテフロンマーブルコート フライパン - TKGIHテフロンマーブルコート フライパン - TKGIHテフロンマーブルコート フライパン - TKGIHテフロンマーブルコート フライパン - TKG
(3件のレビュー)

抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層

材質アルミ鋳物表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5内容量1個
注意
※200Vの電磁調理器でご使用の際は、急激な過熱はお避けください。 空焚きは絶対しないでください。電子レンジでは使用できません。金属ヘラOK!※角の滑らかなものをお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88654386-0.6120210×44
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88654395-0.6522230×46
7,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
88654404-0.7224250×46
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88654413-1.0526270×50
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88654422-1.128290×52
8,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
88654431-1.2530310×55
8,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88654404
2020-12-17
用途: 台所

売り口上に納得し期待して購入したが、1年も持たずに廃棄した。各種いろいろなフライパンを試してみているが、使い方が悪いのか、始めはよくても長持ちしません。もうあきらめて1年ごとに交換するつもりで使用していると腹も立ちません。特に効果なフライパンい葉注意が必要かと思います。

対象商品 : 88654404
2020-01-14
用途: 薄焼き卵を作った
ホテルメモワール

75歳の男やもめで料理は苦手。でも、薄焼き卵が食べたい。そしたら、なんとくっつきもせずきれいに焼けた。洗う時も簡単、サッと水で流す程度

対象商品 : 88654431
2018-11-08
用途: 色々な料理、全般で
不動産業

いままで使っていたフライパンが少し小さかったので、餃子を焼くときに重なってしまっ
て困っていました。 一回り大きめのを買ったので、夫婦二人でちょうど良い量を焼けま
した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする