フジノス
エレックマスター・ライト フライパン
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
26
呼び寸法(cm)
26
質量(kg)
1.1
表面処理
内面フッ素樹脂加工
内径×深さ(mm)
260×55
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0056-1301
TKG品番(2017)
6-0053-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88655314
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください