フジノス
エレックマスター・ライト 炒め鍋
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
27
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
1.3
内径×深さ(mm)
270×72
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0056-1401
TKG品番(2017)
6-0053-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88655323
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください