インテグラル ジュエル ウォックパン

インテグラル ジュエル ウォックパン - T-fal(ティファール)

インテグラルジュエルシリーズ。
電磁調理器(IH)には使用できません銅ディスク加工の底面で、熱伝導と耐久性をとことん追及。
新コーティングを採用、最新技術を集結した上級シリーズ。
新6層「インテンシウムコーティング」セラミックベースとサファイアをちりばめたふっ素樹脂の層により、卓抜した耐久性を実現。
少ない油でも、こびりつきや焦げつきをしっかり防ぎます。
シチューパン、エッグロースター、ソースパンは4層インテンサコーティングです。耐久性と熱伝導性を追求した「インテグラル底面」中央の銅ディスクと溝加工で、熱による変形を強力に防止。
さらに熱伝導に優れた成分を配合、銅ディスクと共に、熱がすばやくムラなく全体に広がります。
温度の見えるお知らせマーク中央にあるマークの模様が消えたら、予熱完了・適温に温まった合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。

質量(kg)0.94材質(本体)アルミサイズ(cm)28内径(Φmm)280外径×深さ(Φmm×mm)299×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88656592D82219
6,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする