TKG IH キャスト フライパン

TKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKGTKG IH キャスト フライパン - TKG
(1件のレビュー)

鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。

板厚(mm)4.5材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)アルミニウム合金底面の厚さ(mm)4.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88662664-21
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
88662673-24
9,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
88662682-27
10,400
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
88662691-30
11,900
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
88662707-33
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88662716-36
14,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88662682
2016-11-29
用途: IHコンロ
明治牛乳結城販売所

女性には、ちょっと重い感じですが、その分熱むらも無く均一に火が通ります。ただ、取っ手が直付なので、調理時間が長くなると、熱くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする