曜日別特売

TKGセレクト 2層クラッド フライパン

TKGセレクト 2層クラッド フライパン - TKGTKGセレクト 2層クラッド フライパン - TKG

ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。

材質SUS430、アルミニウム表面処理ノンスティックコーティング板厚(mm)3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88662725-0.3819173×359-0018-01016-0018-0101
5,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
88662734-0.5122200×429-0018-01026-0018-0102
6,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
88662743-0.7324218×479-0018-01036-0018-0103
7,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88662752-0.8726235×539-0018-01046-0018-0104
9,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
88662761-1.128257×559-0018-01056-0018-0105
10,400
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
88662777-1.330277×589-0018-01066-0018-0106
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
88662786-1.4432300×609-0018-01076-0018-0107
12,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
88662795-1.9737353×639-0018-01086-0018-0108
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88662804-2.5640373×709-0018-01096-0018-0109
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
88662813-3.1245422×759-0018-01106-0018-0110
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする