曜日別特売

TKG キャスト フライパン

TKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKGTKG キャスト フライパン - TKG
(1件のレビュー)

板厚:3.0mm

材質(本体)アルミニウム合金板厚(mm)3材質(取手)アルミニウム合金内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88663346-18
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88663355-21
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
88663364-24
6,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
88663373-27
7,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88663382-30
8,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
88663391-33
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88663407-36
11,900
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88663382
2021-06-16
用途: 調理器具への処理検討
製造業

目的に合致した形状であったため、作業しやすく比較もしやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする