SAテフロンセレクトフライパン

SAテフロンセレクトフライパン - TKGSAテフロンセレクトフライパン - TKGSAテフロンセレクトフライパン - TKGSAテフロンセレクトフライパン - TKGSAテフロンセレクトフライパン - TKG
(2件のレビュー)
材質(本体)アルミ材質(柄部)鉄鋳物適合ガス火専用表面処理テフロン加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88663547-0.4519176×389-0101-06016-0100-0601
3,600
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
88663556-0.5522200×459-0101-06026-0100-0602
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88663565-0.8526252×489-0101-06036-0100-0603
5,800
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
88663574-1.232300×559-0101-06046-0100-0604
8,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
88663583-1.5537349×609-0101-06056-0100-0605
11,400
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88663574
2023-02-20
用途: 主に冷凍餃子の調理。
株式会社プロモーションハウス建設業・工事業

テフロン加工がしっかりされているので、焦げ付かない。サイズは大きめだが、
重さも有るので、扱い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 88663574
2015-10-14
用途: ひき肉を炒める
飲食業

軽くて使いやすいのですが、取っ手が細かったためフライパンを返しずらいです。
タオルを巻いて問題なく使ってはいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする