TKG
SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン
IH対応
材質
鉄
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
柄長さ(mm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88664204
-
0.63
85
183×40
120
9-0093-0601
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88664213
-
0.77
95
203×40
135
9-0093-0602
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88664222
-
0.9
95
222×45
155
9-0093-0603
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
88664231
-
1.06
120
241×47
175
9-0093-0604
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88664247
-
1.2
120
260×48
185
9-0093-0605
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88664256
-
1.45
135
280×50
195
9-0093-0606
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88664265
-
1.61
135
300×57
200
9-0093-0607
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
88664274
-
1.8
135
321×64
230
9-0093-0608
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
88664283
-
2.1
200
340×68
235
9-0093-0609
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88664292
-
2.4
200
359×74
250
9-0093-0610
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88664301
-
2.95
200
400×78
290
9-0093-0611
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください