イシガキ 鉄鋳物フライパン

イシガキ 鉄鋳物フライパン - イシガキ産業イシガキ 鉄鋳物フライパン - イシガキ産業イシガキ 鉄鋳物フライパン - イシガキ産業
(5件のレビュー)

鉄鋳物ならではの柔らかい熱あたりで食材をおいしく仕上げます。
蓄熱性にも優れていてそのまま食卓へ出してもあったか長続き。

適合IH材質鉄鋳物板厚(mm)2.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88664475720A0.5715141×271209-0098-0801
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88664484720B0.7718171×291409-0098-0802
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88664493720C1.121198×321709-0098-0803
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88664493
2018-12-12
用途: 焼き物料理
建設業・工事業

浅いフライパンなのでパンを振るような炒め物には向きませんが、ステーキとかギョウザを焼くには最適です。あと、購入前に手持ちの鍋蓋の外径を計っておいてそれに合わせたので蓋が流用でき便利に使えてます。

対象商品 : 88664475
2019-01-20
用途: 料理
その他業種

画像では把っ手はプラスチックに見えたが、届いたものは鉄製だった。料理する時ふきんか何かで掴まなければ熱いと思い返品した。各部分の素材についての説明が欲しかった。返品送料もかかり不本意だった。

1が参考にしています
対象商品 : 88664475
2016-05-01
用途: 料理

小さすぎるのと、焦げ付きやすくて使わないかも

対象商品 : 88664475
2015-03-30
用途: ソロクッカーとして

使用前にくず野菜で匂い取りするだけで、その後は簡単調理器に、個人的にはもうワンサイズ大きい物でもいいかな~。

対象商品 : 88664475
2014-11-14
用途: 調理

2つ購入し、1つを蓋代わりに使用しています。
朝食の目玉焼き、ウィンナー、焼き枝豆に使用、テフロン加工の薄いアルミフライパンよりも食材へしっかり熱が通せて、焼いているだけなのに以前よりもおいしくなったと感じています。
商品は特殊塗装を施してある旨説明書きがありましたが、鉄のへらですぐにキズがついてしまったので、鉄のフライパン同様に焼き切ってから使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする