曜日別特売

アルミノンスティック フライパン デバイヤ

アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)アルミノンスティック フライパン デバイヤ - debuyer(デバイヤー)
(2件のレビュー)

食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に!
リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。
特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。

板厚(mm)4材質アルミ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886645278180200.6520192×309-0105-04016-0098-0401
7,000
5,788
6,367(税込)
翌々日出荷
886645458180240.8724231×359-0105-04026-0098-0403
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
886645548180261.126250×379-0105-04036-0098-0404
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
886645638180281.2828266×409-0105-04046-0098-0405
10,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
886645728180301.3730290×459-0105-04056-0098-0406
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
886645818180321.632305×459-0105-04066-0098-0407
12,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
886645978180362.236345×489-0105-04076-0098-0408
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
886646068180402.5840384×549-0105-04086-0098-0409
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
886645368180220.7822216×339-0000-00006-0098-0402
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88664554
2020-05-05
用途: 毎日の料理に
サービス業

取っ手が長めだな?と最初思ったのですが、使っていると気になりません。見た目がオシャレなので料理の時の気分が上がります。以前使っていたノンスティックと比べ少し重いのですがその方が安定していて、熱もしっかり通っていいと思います。

2019-03-18
用途: 料理
不動産業

さすがに思いですが、重さに見合う出来上がりの満足感はありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする