曜日別特売

デバイヤー 鉄フライパン

デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパン - debuyer(デバイヤー)
(4件のレビュー)

32cm~50cmは向い手付です。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
呼び寸法(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88664755511018-
7,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
88664764511020-
7,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
88664773511022-
8,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
88664782511024-
9,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
8866479151102626-
11,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
88664807511028-
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
88664816511030-
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88664825511032-
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88664834511036-
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
88664843511040-
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
88664861511050-
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88664852511045-
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 料理
建設業・工事業

重量はそれなりにあるけれど、焼き目はきれいに付くしふっくら焼けるので、お料理うまくなったかな?と思えるおいしさになります。少し焦げ付く時は、焼き入れをするとまたきれいに焼けています。

対象商品 : 88664782
2021-03-25
用途: ソテー

使い始めのシーズニングで焼き切るので余計なコーティングの無いこの商品を選びました
シーズニングするととてもきれいな青銀色になります
厚みが2.5mmと厚いため重いですがとても丈夫で永く使えると思います
取っ手は特殊な塗装が施されていて窪みより手前は熱くなりにくく素手で持てます
厚みがあるので熱が均等に伝わります
表面にしっかりと焼き色をつけたい肉のソテーには持ってこいですし、これで焼いた豚ロース肉の脂身は格別です

2が参考にしています
対象商品 : 88664755
2021-06-04
用途: 玉子2個のプレーンオムレツ
飲食業

一人前のプレーンオムレツ専用フライパンが欲しくて購入しました。以前から使用している汎用にしている26cmの物では重くて疲れるので18cmを新調してみました。使用感は中々最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 88664791
2020-04-19
用途: 料理に使用

実測1937gの魅力の塊です(直径26 cm)。
確かに重いのですが作りはしっかりしており強火力でも問題ありません。これで肉を焼くとうまみがしっかり閉じ込められます。強火力で焼く・炒めるという基本を思い起こさせてくれるタフなフライパン。説明書にあるように焼きこみ・油慣らしをすることと使用後にお湯で洗うことなどを守れば食材の付着は問題ないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする