debuyer(デバイヤー)
デバイヤー 鉄ミニフライパン
サイズ(cm)
12
材質
鉄
質量(kg)
0.5
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
120×22
底内径(Φmm)
97
TKG品番
9-0105-0901
TKG品番(2017)
6-0098-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88664931
5140
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください