TKG
ドリス IHアルミフライパン
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
金属ヘラ使用
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88665035
-
20
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
88665044
-
22
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88665053
-
24
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
88665062
-
26
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
88665071
-
28
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
88665087
-
30
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください