曜日別特売

ドリス アルミフライパン

ドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKGドリス アルミフライパン - TKG
(1件のレビュー)

スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。

材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665114-0.4018429-0103-01016-0103-0701
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88665123-0.4620439-0103-01026-0103-0702
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
88665132-0.5322539-0103-01036-0103-0703
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88665141-0.6424569-0103-01046-0103-0704
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
88665157-0.7126579-0103-01056-0103-0705
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
88665166-0.7128609-0103-01066-0103-0706
4,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
88665175-0.8630619-0103-01076-0103-0707
4,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88665114
2015-10-23
用途: お好み焼き、丼用の親子鍋。
農・林・水産業

18センチの大きさが、お好み焼き、丼用の親子鍋に最適、もう少しエッジが少なくなればよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする