TKG アルミキャスト スウィングパン

TKG アルミキャスト スウィングパン - TKGTKG アルミキャスト スウィングパン - TKGTKG アルミキャスト スウィングパン - TKG

材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材、シリコン樹脂TKGアルミキャストスウィングパンシリーズフライパンのハンドル部にバネ材を用いることにより、オムレツ等の食材の返しが容易になりました。さらに、バネの効果により返しの際の手首や腕への負担が軽減され、重い鍋を長時間振ると起こりやすい腱しょう炎の予防等調理現場の合理化を実現します。

材質アルミニウム合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665315-0.7826270×59
7,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
88665324-0.8928290×62
7,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88665306-0.6924250×57
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ感覚の使い心地・スウィングパン
スウィングパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする