TKG アルミキャスト スウィングパン プロ

TKG アルミキャスト スウィングパン プロ - TKGTKG アルミキャスト スウィングパン プロ - TKG

材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材

材質アルミニウム合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665342-0.826292×59
8,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
88665351-1.0428323×63
10,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88665333-0.7224262×55
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ感覚の使い心地・スウィングパン
スウィングパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする