TKG
純チタン 木柄いため鍋
材質
本体:チタン、柄:木
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88665491
-
455
22
50
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88665507
-
510
24
55
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
88665516
-
560
26
55
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
88665525
-
660
28
60
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください