TKG
TKG IHオムレツパン
電磁調理器対応。
材質
本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス
板厚(mm)
2.6
表面処理
内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88665622
-
0.42
22
215×28
132
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88665631
-
0.53
24
235×30
165
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
88665613
-
0.37
20
198×25
132
¥
3,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください