TKG
TKGアルミノンステック グリルプレート
材質:アルミニウム(フッ素樹脂塗膜)
材質
アルミニウム合金
板厚(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88666837
3124245
1.9
S
450×320×30
9-0111-0101
6-0109-0201
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88666846
3124250
2.42
M
500×380×30
9-0111-0102
6-0109-0202
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
88666855
3124260
2.99
L
600×400×30
9-0111-0103
6-0109-0203
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください