岩鋳
南部鉄 木柄グリルパン
IH対応
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.88
外径(Φmm)
252(口含む257)
内径×深さ(mm)
240×20
底径(Φmm)
247
TKG品番
9-0111-0501
TKG品番(2017)
6-0109-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88666943
23029
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください