曜日別特売

IK 鉄鋳物木柄ステーキパン

IK 鉄鋳物木柄ステーキパン - 池永鉄工
用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88666952-
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする