池永鉄工
IK 鉄鋳物グリルプレート
食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途
IH100V専用
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×25
溝幅(mm)
5
外径(Φmm)
358(取手含)
溝深さ(mm)
7
底径(Φmm)
255
TKG品番
9-0112-0301
TKG品番(2017)
6-0110-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88667022
-
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください