岩鋳
南部鉄 オイルプレートグリル
材質
鋳鉄
適合
ガス火専用
全長(mm)
355
質量(kg)
3.15
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×250×25(持ち手含まず)
底内寸法(mm)
265×230
TKG品番
9-0112-0401
TKG品番(2017)
6-0110-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88667031
23014
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください