盛栄堂 グリル鉄板

盛栄堂 グリル鉄板 - 及源鋳造
(1件のレビュー)

IH対応

材質鉄鋳物質量(kg)3.2サイズ(cm)34間口W×奥行D×高さH(mm)340×277×25溝幅(mm)9板厚(mm)4.5溝深さ(mm)1底内寸法(mm)255×255TKG品番9-0112-0501TKG品番(2017)6-0110-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88667047CA31S
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88667047
2018-11-10
用途: ステーキを焼く
有限会社ミヤビフーズ

従来のフライパン等で焼くと表面だけ焦げる。
この厚みの鉄板は弱火で温度を上げ簡単にプロのようにミデアム・レアで焼け、尚かつ安い肉でもおいしく仕上がる!
是非お試しあれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする