三和精機製作所
鉄鋳物 角グリルパン
材質
鉄鋳物
溝幅(mm)
17
溝深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88667065
-
5.5
大
360×260×20
9-0112-0901
6-0110-0801
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
88667074
-
4.3
小
300×260×20
9-0112-0902
6-0110-0802
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください