アサヒ(鋳物)
アサヒ 鉄鋳物オイルプレート
用途
IH100V専用
材質
鋳鉄 木
質量(kg)
7.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
345×245×20
溝幅(mm)
15
底寸法(mm)
310×245
TKG品番
9-0112-1001
TKG品番(2017)
6-0110-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88667083
-
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください