サンコー 万丈篭

サンコー 万丈篭 三甲(サンコー)

耐熱温度:-5℃~80℃。持ちやすいロープ付

材質PP 質量(kg)2.1 ライトブルー 容量(L)59.3 有効内寸(mm)485×355×297 外寸(mm)638×508×314 内寸(mm)590×460×297 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×508×314 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×460×297 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)50 TKG品番9-0188-1001 TKG品番(2017)6-0179-1101 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88684127 50510001BL502
7,010
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする