サンコー(三甲)
サンコー スーパー篭
耐熱温度:-20℃~60℃
容量(L)
26
材質
PE
質量(kg)
0.78
色
イエロー
外寸(mm)
474×328×288
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×328×288
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×300×240
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
30
TKG品番
9-0189-0601
TKG品番(2017)
6-0179-1501
嵌合商品
スーパー篭 大2 無地 プラH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88684181
10269200YE201
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください