神子島製作所(桃印)
18-8オールステンレスフォーク B型 4本爪
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.15
タイプ
4本爪
間口W×奥行D(mm)
250×135
TKG品番
9-0204-0701
TKG品番(2017)
6-0190-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88687216
-
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください