21-0キューブ キッチンキャビネット

21-0キューブ キッチンキャビネット - 双葉工業

扉内有効高さ:153mm

材質21-0ステンレス中皿数(個)3有効高さ(mm)153本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×315内容器外寸法(mm)95×145×93TKG品番9-0226-1201TKG品番(2017)6-0205-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693132FK1038
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする