マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付)

マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) - 住ベテクノプラスチックマイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) - 住ベテクノプラスチックマイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) - 住ベテクノプラスチックマイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) - 住ベテクノプラスチックマイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) - 住ベテクノプラスチック

抗菌耐熱100℃。
リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。
食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。
食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。
HACCP対応、SIAAマーク取得

材質ポリエチレン内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88742087WKSOS1.1(スタンド)青370×210×159-0360-0301
6,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88742096WKSOS1.1(スタンド)緑370×210×159-0360-0304
6,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88742105WKSOS1.1(スタンド)赤370×210×159-0360-0307
6,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
04905985WKSOS1.1(スタンド)黄370×210×15-
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
04905994WKSOS1.1(スタンド)黒370×210×15-
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
04906003WKSOS1.1(スタンド)桃370×210×15-
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
88742114WKLOS1.3(スタンド)青410×230×159-0360-0302
7,850
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88742123WKLOS1.3(スタンド)緑410×230×159-0360-0305
7,850
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88742132WKLOS1.3(スタンド)赤410×230×159-0360-0308
7,850
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
04905958WKLOS1.3(スタンド)黄410×230×15-
7,850
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
04905967WKLOS1.3(スタンド)黒410×230×15-
7,850
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
04905976WKLOS1.3(スタンド)桃410×230×15-
7,850
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
88742141WKLLS1.6(スタンド)青440×250×159-0360-0303
9,050
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
88742157WKLLS1.6(スタンド)緑440×250×159-0360-0306
9,050
7,998
8,798(税込)
当日出荷
88742166WKLLS1.6(スタンド)赤440×250×159-0360-0309
9,050
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
04905924WKLLS1.6(スタンド)黄440×250×15-
9,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
04905933WKLLS1.6(スタンド)茶440×250×15-
9,050
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
04905942WKLLS1.6(スタンド)桃440×250×15-
9,050
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする