曜日別特売

住友 抗菌プラスチックまな板

住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック住友 抗菌プラスチックまな板 - 住ベテクノプラスチック
(4件のレビュー)

リサイクルシステム対応。

食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88742184SOSOO-1.1370×210×159-0361-01016-0330-0101
4,5003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
88742193SOLOO-1.3410×230×159-0361-01026-0330-0102
5,4504,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88742202SOLLO-1.5440×250×159-0361-01036-0330-0103
6,3004,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
88742211SS-2.5500×270×209-0361-01046-0330-0104
10,3006,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8874222720S-3.3600×300×209-0361-01056-0330-0105
13,6508,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
8874223620M-4.4720×330×209-0361-01066-0330-0106
17,05012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
8874224520MZ-7.5900×450×209-0361-01076-0330-0107
27,15023,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
88742254S-5600×300×309-0361-01086-0330-0108
18,05014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
88742263M-9840×390×309-0361-01096-0330-0109
31,45022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
88742272MX-10930×390×309-0361-01106-0330-0110
36,60026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
88742281MY-10.81000×390×309-0361-01116-0330-0111
37,35029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
88742297MZ-11.2900×450×309-0361-01126-0330-0112
39,05031,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
88742306MC-12.41000×450×309-0361-01136-0330-0113
46,45034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
8874231530L-14.91200×450×309-0361-01146-0330-0114
55,65037,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
6942639720M【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)4.4720×330×209-0361-01066-0330-0106
17,05012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88742184
2021-07-01
用途: 野菜の下処理
飲食業

小さ目ですが、いい感じの厚みもあり丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 88742227
2019-03-09
用途: 野菜のカット
株式会社姫路デリカ

大きさ、幅、厚みが程よく使い勝手が良く丈夫で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88742263
2018-04-24
用途: 調理作業時
海鮮茶屋 ぼたん家飲食業

大きさ、厚さ共に使いやすくて満足しています。
包丁での作業時もまな板の感触もよく使いやすいと思います。
ただ、熱湯消毒が出来たら尚良かったと感じました。

対象商品 : 88742211
2014-11-14
用途: 台所一般
その他業種

表面の微細なイボ状が包丁の切れ味を良くしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする