調理用積層式目盛り入りまな板 長方形

調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。

材質ポリエチレン内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88744266-300×190×9ピンク80
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88744275-300×190×9ブルー80
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88744284-300×190×9イエロー80
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88744293-350×210×9ピンク80
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
88744302-350×210×9ブルー80
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
88744311-350×210×9イエロー80
5,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
88744327-400×230×9ピンク80
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
88744336-400×230×9ブルー80
6,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
88744345-400×230×9イエロー80
6,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする