TKG
キッチンまな板
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
335×205×10
材質
高圧ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
質量(kg)
0.6
色
ブラック
TKG品番
9-0371-0201
TKG品番(2017)
6-0343-1101
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88745377
-
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください