曜日別特売

トンボ スウィーツカラーシート S

トンボ スウィーツカラーシート S - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ スウィーツカラーシート S - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ スウィーツカラーシート S - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃・食材ごとにまな板を使い分けていただくことで、他への におい移りも防げます。切った食材をそのまま鍋に移すのにも手軽で大変便利です。抗菌。洗浄機対応

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×2質量(kg)0.117内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88745833-メロン
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
88745842-バナナ
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88745806-バニラ
オープン
取扱い終了
88745815-モカ
740
取扱い終了
88745824-ピーチ
660
取扱い終了
88745867-プラム
700
取扱い終了
88745876-ブルーベリー
700
取扱い終了
88745851-オレンジ
740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88745806
2017-07-25
用途: 調理
ミウラ企画その他業種

シートタイプで食洗機可のものは、案外少ないんです。食洗機内で場所もとらず3、4枚同時洗浄で効率的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする