TKG
SAまな板立てドーリー
車輪:Φ100×4自在(ストッパー2ヶ付)有効内寸:510 30mm…6枚、40mm…2枚、80mm…2枚 計10枚使用可材質フレーム:ステンレスパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×585×680
材質
本体:ステンレス キャスタ:ゴム
有効内寸(mm)
510
キャスター
Φ100×4自在(ストッパー2ケ付)
収納枚数
10(30mm厚×6+40mm厚×2+80mm厚×2)
TKG品番
9-0383-1201
TKG品番(2017)
6-0346-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746472
SA44A
¥
170,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください