TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 大盛用 引掛付

TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 大盛用 引掛付 新越ワークス(Three Snow)

大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 メッシュ8 直径×深さ(mm)140×160 仕様引掛け付 種類大盛用 TKG品番9-0403-1601 TKG品番(2017)6-0365-1601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88749254 -
4,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88749254 - 46700518 深型 深型 TS ラーメン専用パワーてぼ 新越ワークス(Three Snow) 46700518 TS ラーメン専用パワーてぼ 新越ワークス(Three Snow) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする