山田工業所
鉄 打出四川鍋
(1件のレビュー)
取手リベット止め
材質
鉄
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88756236
-
1.3
36
110
9-0423-0801
6-0381-0701
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
88756245
-
1.42
39
120
9-0423-0802
6-0381-0702
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
88756254
-
1.65
42
130
9-0423-0803
6-0381-0703
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
88756263
-
1.9
45
140
9-0423-0804
6-0381-0704
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください