TKG
SA18-8鍋置台
上径外寸:Φ300キャスター:Φ75×3 自在(ストッパー付)耐荷重:90kg
材質
本体:ステンレス、キャスター:ゴム
上径(Φmm)
(外寸)300
外径×高さH(Φmm×mm)
370×400
キャスター
自在(ストッパー付)×3
キャスター径(Φmm)
75
TKG品番
9-0425-0601
TKG品番(2017)
6-0381-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88756507
-
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください