サミット工業
IH 鉄 北京鍋 20cm
IH対応
サイズ(cm)
20
呼び寸法(cm)
20
質量(g)
580
深さ(mm)
70
底径(Φmm)
125
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0425-0401
TKG品番(2017)
6-0382-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88757024
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください