フジノス
18-10ロイヤル 中華鍋
サイズ(cm)
30
材質
CLADEX
質量(g)
1100
内径×深さ(mm)
305×90
底径(Φmm)
145
TKG品番
9-0425-0301
TKG品番(2017)
6-0382-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88757094
HCD330
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください