ステラ
インペリア 電動トマト搾り機
電源:単相100V消費電力:225W処理能力:150kg/時間ホッパーサイズ:Φ230トレーサイズ:幅150質量:5.3kg押し棒付き。トマトの種と皮を分離して絞ることができます。
付属品
押し棒
寸法(mm)
ホッパー/Φ230、トレー/幅150
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×230×350
電源(単相/V)
100
処理能力
150kg/時間
内容量
1個
注意
※大量のトマトを搾る際は、モーターの過熱を防ぐため 間隔をあけてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88764891
-
¥58,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください