オリーブ お玉

オリーブ お玉 - TKGオリーブ お玉 - TKGオリーブ お玉 - TKG
(2件のレビュー)

材質(ハンドル):天然木 〃(金属部) :18-0ステンレス鋼

材質ステンレス・天然木内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×全長(mm)
TKG品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771663-95×3009-0469-0101約110
750
619
681(税込)
当日出荷
88771672-86×2959-0469-0102約80
680
559
615(税込)
当日出荷
88771681-78×2929-0469-0103約50
660
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88771663
2022-04-14
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

お玉使用が増え、本数が不足気味の為、購入。価格も手頃で、使い勝手も良い。

対象商品 : 88771663
2014-06-04
用途: イベントで

きれいでつかいやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする