TKG
オリーブ お玉
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
約80
約50
¥519
約80
¥559
約110
¥619
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771672
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質(ハンドル):天然木 〃(金属部) :18-0ステンレス鋼
サイズ
中
外径×全長(mm)
86×295
TKG品番
9-0469-0102
容量(mL)
約80
材質
ステンレス・天然木
TKG品番(2017)
6-0424-0102