大泉合成
18-8抗菌PPハンドル カラーケーキトング
耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
全長(mm)
255
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
質量(g)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88777114
-
ホワイト
9-0497-1001
6-0440-1001
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
88777123
-
ピンク
9-0497-1002
6-0440-1002
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
88777132
-
ブルー
9-0497-1003
6-0440-1003
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
88777141
-
イエロー
9-0497-1004
6-0440-1004
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
88777157
-
グリーン
9-0497-1005
6-0440-1005
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください