曜日別特売

ケーキ用トング

ケーキ用トング - 青木刃物製作所

刃:ステンレスハンドル:アルミ金メッキ

全長(mm)250材質刃先ステンレス ハンドル:アルミ金メッキ質量(g)60TKG品番9-0497-1801TKG品番(2017)6-0444-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8877755239161
2,120
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする