エコノミーポンプディスペンサー

エコノミーポンプディスペンサー テーブルクラフト
(1件のレビュー)

材質:プラスチック製。ワンショット約28gの一定量を供給できます。

用途ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等 液体状のソース用 容量(mL)3800 外径×高さH(Φmm×mm)150×380 TKG品番9-0520-0301 TKG品番(2017)6-0464-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88785663 66289
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88785663
2020-11-09
用途:
シロップ
GOEMON 様 (飲食業)

適量を計るのに時短ができました。
ただ、もう一回り小さいサイズがあれば邪魔にならないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする