曜日別特売

業務用 テーパー形 ウロコ取り

業務用 テーパー形 ウロコ取り - 星三製作所業務用 テーパー形 ウロコ取り - 星三製作所
(2件のレビュー)

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。

材質真鍮全長(mm)200質量(kg)0.12タイプ-刃のサイズ(mm)60×35TKG品番9-0529-0301TKG品番(2017)6-0473-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88788192SG302
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88788192
2020-09-10
用途: 魚の処理
サービス業

鱗は確かに従来の物より、良く取れます。適度に重量があり、力がいりません。

対象商品 : 88788192
2017-11-03
用途: 魚料理の時に使用
茶屋よりみちサービス業

大きな魚、小さな魚と、どの様なサイズの魚でも対応可能です、今まで、ウロコ取りが嫌だったのですが、魚をさばくのが好きになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする