曜日別特売

山県 PE押し蓋付 おにぎり A型 3穴

山県 PE押し蓋付 おにぎり A型 3穴 - 山県化学山県 PE押し蓋付 おにぎり A型 3穴 - 山県化学

材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)

穴数3材質ポリエチレン内容量1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792435-0.9(出来上がり)80×30×689-0541-09016-0483-0901
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88792444-0.8(出来上がり)73×30×639-0541-09026-0483-0902
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする